「モニターサイズ」から絞り込む
液晶ディスプレイ 55型/3840×2160SONY翌々日出荷
輝度:620cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:173W/TVチューナー非搭載の業務用ディスプレイLEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント、ケーブルクランパー質量(kg)16.5[スタンド含む17.5]消費電力(W)173[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:(HDR10/HLG/Dolby Vision)、HTML5:〇寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0 、対角138.8cm機能倍速駆動パネル/X-Motion Clarity、広色域:〇、縦置きでの設置:〇、超解像エンジン:4K X-Reality PRO、高輝度技術:X-tended Dynamic Range、スピーカー種類:バスリフレックススピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比6000:1(ダイナミックコントラスト 550000:1)ディスプレイ55V解像度3840×2560応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)設置姿勢横設置時:前傾20度、後継20度、縦設置時:後継20度色(本体)ブラックプロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123.1×71.0×7.0[スタンド含む123.1×78.0×33.8]バックライト直下型LED部分駆動入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1VESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)620
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ページ: 1/ 3