ディスプレイ/モニター本体 :「webカメラ アーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
23.8(1)
24.1(1)
フルHDウェブカメラ、マイクアレイ、ステレオスピーカー内蔵で、ビデオ会議やオンライン学習に対応 178°広視野角の23.8型フルHD(1920 x 1080) フレームレスIPSパネル搭載 HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックなど、豊富な接続端子を搭載 TV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供 省スペースなVESAマウントデザイン
画面サイズ23.8型ワイド 最大解像度1920×1080 表面処理ノングレア コントラスト比100000000:1 パネル駆動方式IPS 入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-sub15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック スピーカー2W×2 WebカメラフルHD(200万画素) 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5° VESAマウント(mm)100×100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 426 x 195 付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPort ケーブル、USBケーブル、保証書 バックライトLED 視野角水平178°/垂直178° 最大輝度(cd/m2)300 応答速度5ms(GTG) 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 仕様広色域対応 :99% sRGB 規格2K/FHD(Full-HD) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレスデザインの24.1型16:10 WUXGA (1920 x 1200)IPS液晶ディスプレイ sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 DisplayPort、HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性 VESA規格に対応しており、壁やモニターアームに取り付けられます。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供
仕様色空間 (sRGB) :100% 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、保証書 規格WUXGA 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):533×(375~505)×211 角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1 最大解像度1920×1200 表示色16.7M 表示範囲(mm)(H×V)518.4×324.0 視野角(CR≧10、H/V)178°/178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ24.1インチ Webカメラ無し 高さ調節 アズワン品番65-0354-21 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.27 アスペクト比16:10 入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-Sub 15ピン×1、USB Hub :Yes(4 ports USB 3.0) パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 リフレッシュレート(Hz)(最大)75 輝度(cd/m2)(標準)350 角度調節
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります