絞り込み
ブランド
  • ドウシシャ
  • JAPANNEXT(226)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(101)
  • ASUS(エイスース)(77)
  • EIZO(60)
  • Philips(58)
  • LG(56)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(39)
  • Acer(エイサー)(34)
  • Pixio(33)
  • iiyama(イイヤマ)(32)
  • タッチパネルシステムズ(31)
  • プリンストン(29)
  • シャープ(28)
  • BenQ(ベンキュー)(28)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • NEC(19)
  • AOC(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
モニターサイズ
  • 27(2)
解像度
  • 3840×2160(2)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(1)
  • USB(2)
  • ステレオミニジャック(1)
パネル駆動方式
  • AHVA(1)
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(1)
16:9
色(本体)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 1000:1(2)
1000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27型移動式スマートモニター ドウシシャ27型移動式スマートモニタードウシシャ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
仕様ワイヤレス:WI-Fi 2.4GHz/5.0GHz、Bluetooth V5.2付属品スタンド×1、台座×1、スタンド固定ネジ×4、ACアダプター×1、電源コード×1、六角レンチ×1、取り外し用スティック×1、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4電池(テスト用)×2、取扱説明書×1質量(kg)16電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)65角度(°)上:約20、下:約20表面処理アンチグレアバッテリーリチウムイオンメモリーRAM/8GB使用時間新品の場合:約4.5時間コントラスト比1000:1解像度3840×2160バッテリー電圧(V)11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.7×37.2×130(スタンド有)入力端子HDMI1系統(2.0対応)、USBType-C端子1系統(PD対応)、USB端子1系統(USB3.0)視野角(左右:上下)約178度/178度充電時間(時間)約3スピーカーウーファー:15W、ミッドレンジ:20W、ツイーター:0.8+0.8Wバッテリー容量(mAh)9000色(本体)ホワイトOSAndroid14高さ調整範囲(mm)200リモコンワイヤレス(Bluetooth)回転角度(°)左右:各90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)240モニターサイズ27型パネル駆動方式AHVAリフレッシュレート(Hz)60ROMメモリー/128GB
AVISTA 27型UHDゲーミング液晶モニター/1年保証 ドウシシャAVISTA 27型UHDゲーミング液晶モニター/1年保証ドウシシャ
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
27型UHDゲーミングモニター。1年保証。映像の細部まで鮮明な4K解像度に対応。Fast IPSパネルで色鮮やかな映像表現。リフレッシュレート160Hz 残像感のない滑らかでクリアな映像表示。ゲームユーザー定番のフルHD解像度に対応。Adaptive-Sync対応。ダイナミックで高画質なHDR10に対応。映像コンテンツに応じた映像モード。フリッカーフリー・ブルーライトガード搭載 目の負担を軽減して疲労感を軽減。USB Type-C ケーブル1本で接続・給電可能。豊富な入出力端子(HDMI入力×2系統、DP入力×1系統、USB Type-A×2系統、USB Type-B×1系統、USB Type-C×1系統、ヘッドホン端子)。安心サポート体制。
コントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Type A、USB Type B、ヘッドホン出力端子 (Φ3.5mm)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体