ディスプレイ/モニター本体 :「CD90」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
27(1)
IPSパネル、HDR対応でリアルな映像表現。エルゴノミックスタンドを採用。4K(3840×2160)でHDR10に対応した27インチ液晶モニター。発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。sRGBの色空間を忠実に表示します。DAS(Dynamic Action Sync)モード搭載、映像をよりリアルタイムに表示。ゲーミングモードとして、FPS(First Person Shooting)とRTS(Real Time Strategy)用のピクチャーモードを用意。最大110mmの高さ調整と、画面の角度を前後20度で調整が可能。お使いの環境に応じて画面を見やすいポジションに変更できます。縦長の画像も快適に閲覧できる縦表示(ピボット)にも対応。
仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、DisplayPortケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー●ディスプレイ位置調整:チルト角調整 (前 : -5°~後 : 15°) / 高さ調整 (110mm) / ピボット (右90°)●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):300cd/m2 質量(kg)6(スタンド付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)623×462~572×230(スタンド付き) コントラスト比1000:1 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 出入力端子DisplayPort、HDMI入力×2、ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)3極 画面サイズ27インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング