ディスプレイ/モニター本体 :「LED 20W」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
21.5(1)
23.8(2)
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし
サイズ23.8型
ピッチ0.2745×0.2745mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178° (水平)/178° (垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)
ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )
入力端子VGA 、HDMI 1.4
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)
RoHS
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms
サイズ23.8型
ピッチ0.2745×0.2745mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38
コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)
ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック
サイズ21.5型
ピッチ0.2480×0.2480 mm
電源100 - 240VAC 50/60Hz
適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86
最大消費電力(W)25
コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)
走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)
ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)
入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)
税込¥29,678
¥26,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。