ディスプレイ/モニター本体 :「ACアダプター 6V 1.5A」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「モニターサイズ」から絞り込む
11.6(1)
15.6(1)
T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル x 1、USB Type-C ビデオケーブル x 1、12V-2A AC-DC 電源アダプター x 1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド
適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS
色フロント:黒、背面:黒
質量(g)1386
ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)
消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0
定格電圧12V---0.7A(電流)
表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング
接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1
入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1
対応HDCPサポート:はい
コントラスト比700:1(Typical)
輝度250 (cd/m2) (Typical)
表示範囲(mm)344 x 194 (WxH)
解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz) 、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度15(ms)(Typical)
表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mm
VESAマウント(mm)VESA75 (75x75)
スピーカーなし
環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH
OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。
サイズ(mm)364.5 x 232.5 x 20.55
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
パネル15.6 (16:9ワイド)
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
最大表示色16.7百万色
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)12
接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1
入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
表面硬度≧7H
スピーカーなし
色(本体)フロント:黒、背面:黒
OSWindows 11/10/7
使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90
アスペクト比16:9
ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
パネル駆動方式IPS
VESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル。・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%。・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング。・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式。・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応。・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載。・VESA 75規格対応
仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI,入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド
付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1
寸法(mm)364.5×232.5×20.55
色フロント:黒、背面:黒
質量(g)1386
ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)
消費電力(W)8.2
定格電圧/電流:12V---0.7A
表面処理アンチグレア・抗菌コーティング
接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1
コントラスト比700:1(Typical)
解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080
使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度15(ms)(Typical)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS
パネル15.6 (16:9ワイド)
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)
VESA対応VESA75(75mm×75mm)
タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
最大表示色1670万色
輝度(cd/m2)250 (Typical)
USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
1台
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm
付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1
寸法(mm)279.72×181.08×20.25
色フロント:黒、背面:黒
質量(g)780
消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.6
表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)
接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1
コントラスト比1000:1(Typical)
輝度300 (cd/m2) (Typical)
解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz) 、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720×480P(59.94Hz/60Hz)640×480P(59.94Hz/60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度12.5(ms)(Typical)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
パネル11.6 (16:9ワイド)
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
VESA対応VESA75 (75mm×75mm)
タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
最大表示色1670万色
USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。