ディスプレイ/モニター本体 :「サイネージ」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
7(1)
10.1(2)
VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)10.1 コントラスト比800:1 解像度1280×800 色(本体) アスペクト比16:10 パネル駆動方式TFT
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)10.1 コントラスト比800:1 解像度1280×800 色(本体) アスペクト比16:10 パネル駆動方式TFT
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書 質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 消費電力(W)最大5.7 電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115 液晶サイズ7型ワイドTFT液晶 コントラスト比350:1 解像度1024×600 保証期間1年間 スピーカー2W+2W 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 色(本体)ホワイト 端子SDカードスロット、USB端子 言語表示日本語/英語 対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ) アスペクト比128:75(約16:10) 輝度(cd/m2)250
1台
14,300 税込15,730
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります