ディスプレイ/モニター本体 :「サイネージ」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
32(1)
43(1)
49.5(1)
50(4)
55(3)
65(3)
輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1
付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ
幅(mm)726.5(セット)
質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)425.4(セット)
奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)
消費電力(W)50(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz、1.5A
最大消費電力(W)100
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375
解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz
使用CPUクアッドコアCortex A55
スピーカー内蔵:2×10W RMS
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ350cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:1670万色
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
モニターサイズ32
パネル駆動方式技術:VA
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:190W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●画面対角サイズ(インチ):49.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400mm×400mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1
付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・ACスイッチカバー・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・ケーブルクリップ(×2)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・保証書(×1)
幅(mm)1128.4(セット)
質量(kg)14.3(本体)、32.52(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)649(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
消費電力(W)115(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz
最大消費電力(W)190
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPUクアッドコアCortex A55
スピーカー内蔵:2×10W RMS
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ400cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
パネル技術:VA
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)30000
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●画面対角サイズ(インチ):49.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC
付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)
幅(mm)1128.4(セット)
質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)
取付横(24/7)・縦(24/7)
高さ(mm)649(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
消費電力(W)75(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz
最大消費電力(W)126
メモリー4GB RAM
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPU2×A72+4×A53
スピーカー内蔵:2×10W RMS
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ500cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
パネル技術:VA
Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
柔軟な設置スタイルに対応した高精細・高輝度サイネージ。明るい場所でも鮮やかに、24時間情報発信。
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
モニターサイズ50
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64
機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比4000:1
液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]
最大解像度3840×2160
定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh
走査周波数(水平)31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)最大60
グリーンマーク認定
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
表面処理半光沢
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ55型
パネル駆動方式VA
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
表面処理半光沢
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
ケーブルHDMIケーブル
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
アスペクト比16:9
モニターサイズ55型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)
サイズ43型
ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約21
入力信号デジタル
最大消費電力(W)230
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様DCI-P3:75%
サイズ55型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)150
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比4000:1
画素ピッチ0.315mm
表示色10.7億色/sRGB:91%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR463:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm)
解像度3840×2160
コントラスト比4000:1
パネル駆動方式TFT
設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き
バックライトLED(直下型)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
出力(W)スピーカー:10+10
設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)130
使用温度範囲(℃)0~40
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
質量(kg)約13
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
規格4K/UHD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
連続使用時間(時間)16
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854
アスペクト比16:9
入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。