ディスプレイ/モニター本体 :「モニター」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
「モニターサイズ」から絞り込む
17(17)
19(10)
その他(4)
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
質量(kg)3.7/スタンド含まず3.4
規格SXGA (Super-XGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1
解像度1280×1024
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ19型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
グリーン購入法適合
アスペクト比5:4
商品タイプITモニター
パネル駆動方式TN
エコマーク認定番号19 119 011
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0
規格SXGA (Super-XGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1
解像度1280×1024
画面サイズ17型
グリーン購入法適合
アスペクト比5:4
商品タイプITモニター
パネル駆動方式TN
エコマーク認定番号19 119 011
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4
サイズ17.0型(43.3cm)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59
角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°
コントラスト比800:1(標準値)
表示色約1677万色
解像度1280×1024 (推奨)
視野角160°/140°(水平/垂直,標準値)
動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)
応答速度20ms(黒→白→黒)
スピーカー0.5W+0.5W
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TN
昇降範囲(mm)100
輝度(cd/m2)400(標準値)
入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI
角度調節可
自動調光機能+Paperモードで、ブルーライトをカット
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約4.4、モニター部:約3.6
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)標準:8、節電:0.5以下
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×384×188、モニター部:367×304×59
最大消費電力(W)18
コントラスト比1000:1
スタンドあり
解像度1280×1024
信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)
視野角水平/垂直:170°、標準値:160°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3
走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz
応答速度5ms(黒→白→黒)
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度上30°/下5°
スピーカー0.5W+0.5W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper)
動作温度(℃)5~35
取付穴ピッチ(mm)100×100
表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ17型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
角度調節可
スクエアタイプのモニター。
シンプル省スペースなモニター。
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。
画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして
付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
寸法(mm)機器:約370×380×180
質量(g)約2430
電源12V/2A
サイズ(inch)17
インターフェースHDMI/VGA
コントラスト比1000:1
スタンド有り
表示色1677万色
解像度1280×1024ピクセル
視野角(水平/垂直)160/160
反応速度(秒)5
VESAマウント(mm)有り
色(本体)ブラック
使用場所室内
アスペクト比5:4
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)5.8 (梱包時)
規格SXGA
消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×465×159(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8
機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928
解像度1280×1024
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー1.5W×2
色(本体)ホワイト
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比5:4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ19インチ
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)4.2 (梱包時)
規格SXGA
消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT
角度(°)下5~上25 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)447×465×139(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルTN
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
解像度1280×1024
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)50~76 Hz
応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比5:4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)
ピクセル96PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ17インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)4.2 (梱包時)
規格SXGA
消費電力(W)通常:8.9/スタンバイ:0.4
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、EPEAT
角度(°)下5~上25 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)447×465×139(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:2.4、スタンド無し:2.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルTN
ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264
解像度1280×1024
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)50~76 Hz
応答速度1ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)左右:170°/上下160°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比5:4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×393×196(スタンド使用時)、367×309×46(スタンド未使用時)
ピクセル96PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ17インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)5.8 (梱包時)
規格SXGA
消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×465×159(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8
機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928
解像度1280×1024
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比5:4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ19インチ
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3
電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A
ケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)
表面処理ノングレア
インターフェースVGA、DP、HDMI、USB
コントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)
表示色1670万色
解像度1280×1024
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz
走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz
応答速度6ms
スピーカーなし オプション(AC511)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ19型
パネル駆動方式IPS
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5
最大消費電力(W)21
コントラスト比1000:1
スタンドチルトスタンド
解像度1280×1024
信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)
視野角水平/垂直:178°、標準値:178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:374.8×299.8
走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz
応答速度14ms(中間階調域)
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度上30°/下5°
スピーカー0.5W+0.5W
表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)
動作温度(℃)5~35
取付穴ピッチ(mm)100×100
表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ19型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
角度調節可
アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型
表面処理ノングレア
コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1
解像度1280×1024
色(本体)ブラック
アスペクト比5:4
パネル駆動方式VA
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし
質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)
規格SXGA (Super-XGA)
方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6
コントラスト比800:1(標準値)
表示色1677万色
解像度1280×1024
視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
画面サイズ17インチ
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ
画面サイズ17インチ
解像度1280×1024
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり
質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)
規格SXGA (Super-XGA)
方式超音波表面弾性波方式
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1
コントラスト比800:1(標準値)
表示色1677万色
視野角上下160°、左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
色(本体)ホワイト
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
解像度1280×1024
仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90°
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5
最大消費電力(W)21
コントラスト比1000:1
スタンドハイトアジャスタブルスタンド
信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)
視野角水平/垂直:178°、標準値:178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:374.8×299.8
走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz
応答速度14ms(中間階調域)
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度上30°
スピーカー0.5W+0.5W
表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)
動作温度(℃)5~35
取付穴ピッチ(mm)100×100
表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.5以下
モニターサイズ19型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
角度調節可
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格SXGA (Super-XGA)
表面処理アンチグレア
解像度1280×1024
画面サイズ19インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TFT-LCD
角度調節可
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
USBタッチインタ―フェースはプラグ&プレイに対応しており、ホストと接続するだけでタッチ操作が行えます。
規格SXGA (Super-XGA)
表面処理ノングレア
解像度1280×1024
画面サイズ19インチ
アスペクト比5:4
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、
タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下
対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54
最大消費電力(W)37
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比1000:1
スタンドチルトスタンド
表示色約1677万色(8-bit対応)
解像度1280×1024
信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m)
視野角水平/垂直:178°、標準値:178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3
走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz
応答速度11ms(中間階調域)
表面硬度5H
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度15~70°
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)
動作温度(℃)5~35
耐久性タッチ:5000万回(min.)
取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm
タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps)
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)350
待機時消費電力(W)0.7以下
モニターサイズ17.0型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
角度調節可
投影型静電容量方式タッチパネル、レイドバックスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、
タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
解像度1280×1024
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下
対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54
最大消費電力(W)37
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比1000:1
スタンドレイドバックスタンド
表示色約1677万色(8-bit対応)
信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m)
視野角水平/垂直:178°、標準値:178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:337.9×270.3
走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz
応答速度11ms(中間階調域)
表面硬度5H
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度15~70°
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)
動作温度(℃)5~35
耐久性タッチ:5000万回(min.)
取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~9.8mm
タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps)
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)350
待機時消費電力(W)0.7以下
モニターサイズ17.0型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
角度調節可
10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6W
サイズ17型
ピッチ0.264mm×0.264mm
電源AC100~240V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)約4.4
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1280×1024
視野角178°/178°
走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz
走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz
ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1
応答速度14ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
色(本体)ブラック
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式
アスペクト比5:4
モニターサイズ17
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)360
USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●TCO:対応(VCCI-B)●最大消費電力(W):45●J-Moss:対応●本体(色):セレーングレー●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●標準消費電力:6W●液晶パネル方式:IPS●VCCI:対応(VCCI-B)
サイズ17型
ピッチ0.264mm×0.264mm
電源AC100~240V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)約4.4
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1280×1024
視野角178°/178°
走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz
走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz
ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1
応答速度14ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
色(本体)セレーングレイ
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式
アスペクト比5:4
モニターサイズ17
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)360
USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
規格SXGA (Super-XGA)
解像度1280×1024
画面サイズ17インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
規格SXGA (Super-XGA)
解像度1280×1024
画面サイズ17インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B
寸法(mm)392×209×361
質量(kg)4.7
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1
消費電力(W)50
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 55~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70°
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)
視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2
画面サイズ17.0型
信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
点数【タッチ】最大10点
適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)
アスペクト比5:4
輝度(cd/m2)215(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)430×193×398
質量(kg)6.3、4.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)48(最大)
電源AC100V~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)376.32×301.06
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ19.0型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比5:4
映像入力VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B
質量(kg)5.4、3.5
規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1
消費電力(W)30(最大)
電源AC100V~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)
視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカーなし
入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)
画面サイズ17.0型
信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応
通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
点数【タッチ】1点
適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)
アスペクト比5:4
マウス、キーボード不要でカンタン操作
直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。
オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり
付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)
使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5
角度(°)(チルト上/下)88/-5
対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)
表面処理非光沢パネル
接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応)
対応機種Windowsマシン
入力方式抵抗膜方式
電源コード(m)1.8
透過率(%)78(Typ)
通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。
インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
スタンド取り外し可能
解像度1280×1024
走査周波数(水平)24.8~80.0kHz
走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz
応答速度5ms
視野角(左右:上下)170°/160°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)
色(本体)ブラック
耐久性(タッチ)1000万回
アズワン品番64-3789-92
バックライトLED
調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
モニターサイズ17型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時)
角度調節可
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。