ディスプレイ/モニター本体 :「モニター」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
19.5(2)
21.45(2)
21.5(16)
23.6(2)
23.8(9)
24(2)
27(8)
31.5(11)
34(6)
その他(5)
モニターサイズをもっと見る
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)3.7 (梱包時) サイズ21.5型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×565×111(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.7、スタンド無し:2.3 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2493×0.241 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×369×220(スタンド使用時)、493×286×44(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ0.2493 mm x 0.2410 mm 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)25 コントラスト比3000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)100
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)液晶ディスプレイ スピーカー内蔵
エコ商品
Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。
用途映像出力用。 表面処理非光沢 角度調整範囲上:20度、下:5度 解像度1920×1080 入力端子【映像】HDMI、VGA スピーカー2W+2W 色(本体)ブラック 入出力【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット フリッカーフリー 輝度(cd/m2)250
1台(1個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)6.2 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:23.3/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480 x 695 x 126(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.9、スタンド無し:3.5 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 456 x 231(スタンド使用時)、613 x 363 x 45(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72% 付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)5~40 電源AC100V 角度(°)チルト:(上下)-5~20±2 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし 画面サイズ27.0 " アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)最大75
1台(1台)
29,200 税込32,120
翌日出荷

付属品:ACアダプター、VGAケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)。事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。ギラつきを抑えた非光沢タイプ。ちらつきのないフリッカーレス設計。Full HD 対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
色域/NTSC比:72% 電源AC100V 角度(°)チルト:上下:-5~20、±2 表面処理非光沢 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 リフレッシュレート(Hz)最大:75
1台
21,000 税込23,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)約4.8(ゴム足含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む) コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 色(本体)ブラック タッチパネル方式入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応) 音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式VA 最大表示色1677万 入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応 サイズ27型 ピッチ0.1554mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)325 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30~275kHz 走査周波数(垂直)48~120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合 サイズ31.5型 ピッチ0.18159mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)335 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30~275kHz 走査周波数(垂直)48~120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS Black 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

21.5型100Hz対応フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg)6.6 規格FHD 消費電力(W)20 サイズ(inch)21.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200 コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg)2.8 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)24 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 視野角上下左右178 色(本体)ブラック 画面サイズ21.5V RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子 パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万 対応VESA規格75×75(mm) 角度調節
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ。フルHDの高解像度に対応。白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書 質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし) 角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0° コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1) 液晶パネル31.5型 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間5年間 視野角上下178° 左右178° 応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG)) 水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP) 垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP) VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375 音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 アスペクト比16:9 映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色フルカラー 輝度(cd/m2)250
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)9.7 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)517 x 930 x 162(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40% 本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715 x 514 x 248(スタンド使用時)、715 x 420 x 62(スタンド未使用時) ピクセル70PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ31.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。
エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。
エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 モニターサイズ24型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 モニターサイズ24型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、RGB(VGA)、ヘッドフォン端子と各種入力端子を搭載。 VESA規格75×75対応で、壁掛でもご利用いただけます。
質量(kg)3.2(スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)36 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)541×321×40、(スタンド有り)541×402×143 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 視野角上下左右178 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×3、アナログRGB(D-sub15pin)、ヘッドフォン端子 パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万 対応VESA規格75×75(mm) 角度調節
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。 320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。 入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター 質量(kg)3.3 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:× 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×横542×161 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)320 入力ポートHDMI×1/DP×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ21.5型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ23.8型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

見やすい位置に調節できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルを採用し、オフィスにもマッチ。「Displayport」「HDMI」入力端子搭載でさらにケーブルも標準添付しており、様々な機器と接続してご使用いただけます。
付属品電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:約4.4、スタンド無し:2.7 定格AC100V50/60Hz、消費電力通常12.3W(最大27W・待機時0.2W)、年間消費電力量:38.9kWh 表示サイズ(mm)面積:478.656(H)×260.28(V) 表面処理非光沢 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、Xbox Series X、Xbox Series S、動作確認済み機器:次の機器は付属ACアダプターを使用せずUSBバスパワーで動作可能です。Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Microsoft Wireless Display Adapter、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick(第3世代のみ)、Fire TV Stick 4K Max※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。 機能ケンジントンセキュリティスロット、フリッカーレス、ブルーリダクション コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080 視野角上下178°、左右178° 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル2設定時 端子HDMI×1、Displayport×1、Φ3.5ステレオミニジャック×1、USB-StandardA(メンテナンス用) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 可動範囲チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、ピボット(回転):左90°右90°、高さ調整:120mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず) パネル最大表示:1677万色 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA 対応VESA規格100×100mm リフレッシュレート(Hz)最大:100 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ21.5型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ23.8型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

グリーンハウス21.45型マルチタッチディスプレイ
エコ商品
USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。ブルーライトカット機能付き
質量(kg)約3.9 消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準) 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313 コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080 (Full HD) 保証期間3年間 応答速度16ms 入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカーステレオスピーカー(2.5W × 2.5W)搭載 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ21.45型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色相当(フルカラー) 輝度(cd/m2)250
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

4K対応でフルHDの4倍の表示エリア! 圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現 4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。 4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。 HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。 また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。
仕様VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書 質量(kg)スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格4K/UHD 消費電力(W)(オンモード)34.86 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず) 最大応答速度(m/sec)9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG]) 最大消費電力(W)61 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1) 液晶パネルTFT31.5型ワイド 表示色10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB) 解像度3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160 保証期間5年間 走査周波数(水平)アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz 走査周波数(垂直)アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ31.5 アズワン品番64-3790-29 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 USBポートUSB(メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)108.48 音声入力ステレオミニジャックΦ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm)0.181×0.181 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)698.4(H)×392.85(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.3 パネル駆動方式VA 入力ポート映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort 角度調節
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター
エコ商品
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745×0.2745mm 電源100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角178° (水平)/178° (垂直) 走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI) 走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI) ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m ) 入力端子VGA 、HDMI 1.4 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず) コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 応答速度4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort×1 入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.9 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズTFT21.45型ワイド パネル駆動方式VA 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター。・広い視野を誇るウルトラワイドモニターでビジネスや普段使いにお勧め。・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能。・肉眼に近い湾曲率で目の疲れを軽減。・リフレッシュレート:100Hz、応答速度1msの高いスペックで残像感やブレを軽減。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目の疲労を軽減、目に優しい。・VESA100対応で、モニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDMI、DisplayPortの2系統入力に対応、入力切り替えも手軽に行える。・スピーカー(2W+2W)を搭載し、机周りもスッキリ
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 本体質量(kg)7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)809.3×237×469.5 コントラスト比3000:1 輝度300 解像度UWQHD(3440×1440) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 表面ノングレア 入力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 電源タイプ電源内蔵型 アスペクト比21:9 パネル34インチ 最大表示色約10億7300万色
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)11.6 (梱包時) 規格WQHD 消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)517×930×162(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:8.9、スタンド無し:7.2 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースHDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.2724×0.2724 解像度2560×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ31.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

映像にブレや残像がなくクッキリと滑らかに表示される165Hzの高リフレッシュレート&MPRT 1msの高速応答速度。ゲーミングモニターにもおススメです。LEDバックライトのちらつきを発生させないフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット、外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢パネル)採用の目にも優しい設計です。3辺ベゼルレスフレーム採用で、より迫力のある映像が楽しめるモニターです。
質量(kg)3.2 (スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)28 表面処理ノングレア 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080(165Hz) 視野角178°×178° 応答速度最大1ms MPRT VESAマウント(mm)75×75 液晶モニター23.8V型 色(本体)ブラック 端子HDMI、USB(給電用)、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×40×321(スタンド無)、541×143×402(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg)約4.7 サイズ31.5(湾曲率R1500) 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435 消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1 表面処理非光沢 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 使用湿度範囲10~90% コントラスト比3000:1 画素ピッチ約0.182mm 表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×17 電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.182mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比3000:1 表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90% 解像度3840x2160 視野角H:178°,V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「130mm」 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)60 角度調節あり
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

31.5型100Hz対応曲面型フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に、大画面でも見渡しやすくするよう、曲面型の画面を採用。画面内で視点を移したときの目のピント調節を軽減する上、包み込まれるような映像視聴環境を提供します。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル 質量(kg)スタンドあり6.2、スタンドなし5.14 規格FHD 消費電力(W)31 サイズ(inch)31.5 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)708×512×233 コントラスト比3000:1(標準) 最大解像度1920×1080 表示色約1677色 解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ブラック 出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250 角度調節チルト
1個
27,980 税込30,778
欠品中

この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン 質量(kg)17.3 (梱包時) 規格DQHD 消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×1180×535(梱包時) 表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9 機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応 インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124 解像度5120×1440 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~114 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)150 mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W) バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比32:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時) ピクセル120PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ44.5インチ パネル駆動方式VA LCD ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)450
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178° 付属品DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)5.6 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×808×190 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76% 解像度3440×1440 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx2,HDMIx1 スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。160Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.1 x2(160Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(160Hz対応)を搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプタ/マニュアル/ VESA用スペーサー/保証書 ピッチ(mm)約0.182mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 2.5A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比3000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 90% 解像度3840×2160 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:7ms(GtoG)/ MPRT 1ms 入力端子DP×2、HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「130」mm 使用湿度(%RH)10% - 90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 cd/m2 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)160 角度調節あり
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。 リフレッシュレート100Hz、1ms(VRB)の高速応答。またAMD FreeSync対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像もゲームもクリアに映し出します。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。 ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレステクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。これらの機能で眼精疲労の要因を抑え、長時間の映像視聴も快適です。 HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約2.8、スタンドなし:約2.4 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:24、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約492.2×380.0×192.0 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1 画素ピッチ0.249×0.241 mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC 72% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)479×260 モニターサイズ21.5型 ワイド パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

IR(赤外線)方式タッチパネル。 日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。 疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。 上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。 重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ 付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6 サイズ23.6型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大) 表面処理グレア 接続方法USB 透過率(%)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5 最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtG コントラスト比3000:1(標準) スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20° 最大解像度1920×1080 視野角水平:178°垂直:178° スピーカー2W×2 コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSBハブ:なし 入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A) アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA タッチスクリーンIR(赤外線)方式 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時) グリーンマーク認定 角度調節
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。 利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。 「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。 上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。 フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
液晶パネル21.5型 最大解像度1920×1080 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1) パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能のパネル) 色(本体)ブラック 最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm) 最大表示色1677万色フルカラー 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° 最大輝度(cd/m2)250 応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG)) 映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 消費電力最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準) 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【チルト】上:20、下:5 回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲) 高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり) 質量(kg)約4.4(スタンドあり) 付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書 規格2K/FHD(Full-HD) 高さ調節 画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります