ディスプレイ/モニター本体 :「モニター」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
「モニターサイズ」から絞り込む
19(1)
21.5(5)
23.3(1)
23.8(2)
27(3)
32(5)
50(11)
55(7)
65(6)
75(2)
モニターサイズをもっと見る
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
待機電力(W)0.5
音声出力8W + 8W
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3
耐荷重(kg)スタンド:40
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
【セットでお得】。事務処理に最適な液晶ディスプレイモニターとアームのセット品です。HDMI・VGA端子搭載の23.8インチディスプレイと、デスクに取り付けて角度や位置を調整できるディスプレイアームのセットで、角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。HDMIケーブル付属で接続後すぐにPCと接続可能!
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター
サイズ23.8型
質量(g)【ディスプレイ】2900、【アーム】2580
定格電圧(V)DC12
表面処理ノングレア
最大電流(A)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アーム】117×510×665
最大消費電力(W)30
角度調整範囲【(画面回転範囲/ディスプレイ旋回範囲/傾斜角度/関節回転範囲】±180°/±90°/+30°、-30°/±180°/±90°
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ】54.2×18.1×42.3
VESAマウント(mm)75×75
取付可能厚(mm)デスク(デスク天板)10~85
適合モニターサイズVESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1
パネル駆動方式VA
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)5
サイズ32
使用温度範囲(℃)5~45
表面処理半光沢
機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度1920×1080
応答速度2ms(OD)
入力端子HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA系
フリッカーフリー=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)400
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4550D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
サイズ32型
ピッチ水平0.364×垂直0.364mm
電源AC100V 50/60Hz
適合規格60065
本体質量(kg)約7.1
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)69
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080
走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080
ケーブルACコード
入力端子HDMI×3、D-SUB×1
スピーカーあり 5W+5W
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)450
USBあり
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2,、DVI-Ix1,
VESAマウント(mm)100×100、200×200、M4
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度4ms、23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
表面処理ノングレア
コントラスト比4000:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8インチワイド
パネル駆動方式VA
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
柔軟な設置スタイルに対応した高精細・高輝度サイネージ。明るい場所でも鮮やかに、24時間情報発信。
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
モニターサイズ50
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度5ms、21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
サイズ(inch)21.5ワイド
表面処理ノングレア
コントラスト比4000:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ブラック
パネル駆動方式VA
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
質量(kg)15.7
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5
コントラスト比4000:1(標準)
解像度3840×2160
VESAマウント(mm)200×200
アスペクト比16:9
モニターサイズ55
パネル駆動方式VA
ベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
1台
¥169,800
税込¥186,780
81日以内出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64
機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比4000:1
液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]
最大解像度3840×2160
定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh
走査周波数(水平)31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)最大60
グリーンマーク認定
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
FULL HD高画質21.5インチ液晶ディスプレイ。3辺ベゼルレスフレームを採用し、スッキリとした印象でオフィス・テレワークでの使用はもちろん、ゲームでも迫力ある映像をお楽しみいただけます。リフレッシュレート100Hzの画面は滑らかで残像感のない美しい映像。上下左右178°の広い視野角を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくクッキリ見やすい映像を実現。また垂直角度調節(チルト機能)で見やすい角度に設定可能です。
その他FreeSync:対応ブルーライトカット:対応スピーカー:無
付属品ACアダプター、HDMIケーブル(1.5m)、取扱説明書兼保証書
質量(kg)約2(スタンド含む)
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×370×191スタンド無し:492×281×191
コントラスト比4000:1
最大解像度1980×1080
保証期間3年
視野角178×178°
応答速度5m/s
端子HDMI×1、アナログRGB(D-Sub15pin)×1、ヘッドフォン端子(3.5mmステレオミニ)×1
モニタ21.5V型VAパネル
バックライトLED
アスペクト比16:9
VESA対応対応(75mm×75mm)
最大表示色約1677万
上下角度調節15°
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
3辺ベゼルレスに加え曲面パネルを採用しより映像への没入感が向上、臨場感と迫力のある映像が楽しめる27インチモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応。GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(カクつき)を防ぎ滑らかな映像がたのしめゲーミングモニターとしておススメ。LEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載。目に優しい設計です。高コントラスト比でメリハリのある美しい映像を映し出す広視野角VAパネル採用で。す
質量(kg)3.5 (スタンド含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)28
表面処理ノングレア
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
コントラスト比4000:1
最大解像度1920×1080(165Hz)
視野角178°×178°
応答速度12ms
VESAマウント(mm)75×75
液晶モニター27V型/曲面型
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×55×365(スタンド無)、617×175×459(スタンド有)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様HDR217:YES
付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)14
サイズ55
電圧(V)AC 100-240(50/60Hz)
出力イヤホン
表面処理非光沢
機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)791×1247×210
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77%
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)5~40
応答速度4ms
入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)300
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1
付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ
幅(mm)726.5(セット)
質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)425.4(セット)
奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)
消費電力(W)50(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz、1.5A
最大消費電力(W)100
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375
解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz
使用CPUクアッドコアCortex A55
スピーカー内蔵:2×10W RMS
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ350cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:1670万色
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
モニターサイズ32
パネル駆動方式技術:VA
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書,
質量(kg)約3.5
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度16ms
入力端子HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
表面処理半光沢
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ55型
パネル駆動方式VA
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。
ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。
広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。
映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具
質量(kg)2.9
サイズ23.3
使用温度範囲(℃)5~40
規格UWFHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:×
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×563×161
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度2560×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度1ms(MPRT)
スピーカー×
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比21:9
パネル駆動方式VA系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
入力ポートDP×1 HDMI×2
角度調節可
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター
質量(kg)5.1
サイズ31.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR247、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76%
解像度1920×1080
応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:190W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●画面対角サイズ(インチ):49.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400mm×400mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1
付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・ACスイッチカバー・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・ケーブルクリップ(×2)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・保証書(×1)
幅(mm)1128.4(セット)
質量(kg)14.3(本体)、32.52(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)649(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
消費電力(W)115(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz
最大消費電力(W)190
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPUクアッドコアCortex A55
スピーカー内蔵:2×10W RMS
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ400cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
パネル技術:VA
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)30000
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
表面処理半光沢
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
ケーブルHDMIケーブル
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
アスペクト比16:9
モニターサイズ55型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm)
解像度3840×2160
コントラスト比4000:1
パネル駆動方式TFT
設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き
バックライトLED(直下型)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
出力(W)スピーカー:10+10
設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)130
使用温度範囲(℃)0~40
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
質量(kg)約13
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
規格4K/UHD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
連続使用時間(時間)16
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854
アスペクト比16:9
入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様DCI-P3:75%
サイズ55型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)150
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比4000:1
画素ピッチ0.315mm
表示色10.7億色/sRGB:91%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 10W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約36.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)330(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、3.7A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1488.4×85.5×896.6(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度6.5ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ600mm×400mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR463:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)16.9
サイズ65
使用温度(℃)条件:0~40
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299
コントラスト比4000:1
表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度3840×2160
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●画面対角サイズ(インチ):49.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC
付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)
幅(mm)1128.4(セット)
質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)
取付横(24/7)・縦(24/7)
高さ(mm)649(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
消費電力(W)75(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz
最大消費電力(W)126
メモリー4GB RAM
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPU2×A72+4×A53
スピーカー内蔵:2×10W RMS
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ500cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
パネル技術:VA
Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
どこから見ても色鮮やかで鮮明な画像の広視野角VAパネルを採用した21.5型液晶ディスプレイです。激しい動きの映像も滑らかに楽しめる最大リフレッシュレート100Hzです。D-sub、HDMI、DVI-D、Displayport端子を搭載し、様々な機器と接続可能です。また、パソコン作業による目の疲れを軽減する「ブルーライト軽減」「フリッカー軽減」機能を搭載。安心してお使いいただけるよう、製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内)としました。
仕様ステレオスピーカー(2W×2)、カラー調整、ブルーライト削減、フリッカー削減、HDR10対応、VESA(100×100)、セキュリティロックスロット、オーバードライブ[GTG]:8ms(OD1), 5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-subケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
サイズ21.5型
消費電力(W)通常24、最大30、スリープ0.5、オフ0.3
電源本体内蔵AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×358
入力信号アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)
コントラスト比4000:1(1000000:1)
最大解像度(表示)1920×1080(px)
視野角水平178°垂直178°
応答速度[GTG]14ms (typical)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル21.5型/LEDバックライト/最大表示面積:W478.656mm×H260.28mm、画素ピッチ:0.249mm×0.241mm
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平30 ~ 112.2 kHz・垂直48 ~ 100 Hz (VGA、DVIは最大60Hzまで)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15pin)×1、HDMI×1、DVI-D×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニ
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Aケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、リモコン用単四電池×2、リモコン
質量(kg)23.3 (梱包時)
規格4K/UHD
消費電力(W)通常:46.0/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上23(チルト)/左右45(スイーベル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)704×1150×284(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:18.0、スタンド無し:12.4
機能SmartImage、MultiView 4K、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI1.4×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1
コントラスト比4000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルVA
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
解像度3840×2160
表示可能色数約10億7000万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~140 kHz
走査周波数(垂直)48~60 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)200×200
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)100 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×3、USB Type-C×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)978×677×281(スタンド使用時(最大高さ))、978×573×78(スタンド未使用時)
ピクセル104PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ42.51インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2)
付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3
規格パワーマネジメント:VESA DPM互換
電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286
機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)
コントラスト比4000:1
最大解像度1920×1080
応答速度(GtoG):14ms(typical)
プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2B
スピーカー2+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178°
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式VAパネル
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)160
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)約16.7(スタンド含む)
型番DKS-4K65DG6
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンド含む)
コントラスト比4000:1
解像度最大3840×2160(4K)
保証期間ご購入日より1年間
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー8W+8W
取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)0~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示日本語
ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト直下型LEDバックライト
画角(水平/垂直)178°/178°
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ65
パネル駆動方式VA
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)、縦横比:16:9
色ブラック
質量(g)製品(梱包を含む):4.08、スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01
消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:17.5、最大時:26.5
電源電源内蔵
対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比通常:4000:1
輝度250 cd/m2
最大解像度1920x1080 @ 120Hz (OC)
保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角水平178°垂直178°
応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)VESA100x100
スピーカー2W×2
駆動方式液晶パネル:VA
画面サイズ21.5
サイズ(mm)VESA穴:M4×10
パネルノングレア(反射防止)
オーディオ出力あり
最大表示色約1677万色
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型
表面処理ノングレア
コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1
解像度1280×1024
色(本体)ブラック
アスペクト比5:4
パネル駆動方式VA
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
1
2
次へ
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。