ディスプレイ/モニター本体 :「大型液晶ディスプレイ」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
「モニターサイズ」から絞り込む
40
43(6)
49(3)
50(9)
55(9)
60(1)
65(8)
75(7)
86(1)
98(3)
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤
付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル
幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835
質量(kg)約5.3
高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)
奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W
最大応答速度9.5ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.455mm
表示色1677万色/sRGB:89%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力Yes
モニターサイズ40
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)350
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤
付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル
幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835
質量(kg)約5.3
サイズ40
高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)
奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W
最大応答速度9.5ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.455mm
表示色1677万色/sRGB:89%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2
色(本体)ブラック
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル駆動方式VA
パネル種類VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。3年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤
付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル
幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835
質量(kg)約5.3
サイズ40
高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付)
奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付)
使用温度(℃)5~40
表面処理半光沢
消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W
最大応答速度9.5ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比5000:1
画素ピッチ約0.455mm
表示色1677万色/sRGB:89%
解像度1920×1080
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類VA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。