ディスプレイ/モニター本体 :「VESAマウント」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
9.7(2)
10.4(1)
12.1(1)
15(2)
フラットパネルディスプレイ VESAマウント 卓上型。15-inch LCD。抵抗膜方式タッチパネル。AC電源。
規格XGA 解像度1024×768 画面サイズ15インチ アスペクト比4:3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書 質量(g)約900(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く) 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°(H)/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書 質量(g)約630(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 解像度1024×768 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.0~80.0 走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
解像度1024×768 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書 質量(g)約570(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V50/60HzDC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~80.0 走査周波数(垂直)60~75Hz スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続) アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。 デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。 FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
解像度800×600 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2 電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz) 規格SVGA (Super-VGA) 消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下 対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit) 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5 最大消費電力(W)12 通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送 コントラスト比700:1 スタンドあり 表示色約1620万色(8-bit対応) 信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角水平/垂直:160°、標準値:140° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:246×184.5 走査周波数(水平)【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、 【アナログ】55~76Hz 応答速度10ms(黒→白→黒) 表面硬度2H 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° 表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB) 動作温度(℃)0~50 色(本体)セレーングレイ 耐久性タッチ:1000万回(min.) アズワン品番64-3803-68 取付穴ピッチ(mm)100×100、75×75、M4、深さ1.0~4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比4:3 最大輝度(cd/m2)360 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ12.1型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop ,RightLow ,SignalGround ,LeftTop ,LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素) 付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル 質量(kg)4.2 サイズ15インチ 規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA 表示サイズ(mm)304.128×228.096 方式5線式 表面処理抵抗膜式 分解能1024×1024 コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu 入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4A コントラスト比400:1 画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V) 表示色262114 色(6-bit color) 保証期間1(延長可) 視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65° スピーカー内蔵 動作湿度(%)10~ 90 適合温度(℃)-20 ~ 60 画素数表示:1024×768 耐久性タッチ:3500 万回以上 音声入力ミニステレオピンジャック 動作湿度(%RH)10~90 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比4:3 輝度(cd/m2)250 コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります