ディスプレイ/モニター本体 :「VESAマウント」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
27(5)
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。130mm(横置時)の範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:YES(リフレッシュレートが75Hz以上で可能)●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.22560×1440@75Hz・[HDMI]1.42560×1440@60Hz●チルト機能:-10+15°●高さ調整:130mm●スイーベル:RL40°●ピボット:RL90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V4A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/スタンド用ネジ 幅(mm)624(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:245 質量(kg)約5.7 高さ(mm)368(スタンド無し)・横置き480-610/縦置き640-663(スタンド付) 奥行(mm)44(スタンド無し)・185(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理非光沢 消費電力最大≦36W、通常≦27W、省エネ≦19W、スタンバイ≦1W 最大応答速度12ms(GtoG)/MPRT:1ms※DPのみ 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.233mm 表示色10.7億/sRGB 100% 解像度2560×1440 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×6) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ27 パネル駆動方式AHVA(IPS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

27インチ ULTRA FAST IPSパネル搭載 360Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。360Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT、 GTG)の応答速度を実現、Free Syncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。WQHD解像度のULTRA FAST IPSパネルを採用。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。さらに可変リフレッシュレート(VRR)にも対応、ティアリングやスタッタリングを軽減しVRR対応ゲームを表示します。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDMI2.1 x2(360Hz対応) DisplayPort1.4 x1(360Hz対応)、 USB Type-C x1(360Hz対応、 最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。最大145mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。5Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、 電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.2328mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:1ms(GtoG) / MPRT 1ms 入力端子DP×1、HDMI×2、Type-C×1 スピーカー5Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「145mm」 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)500 cd/m2 モニターサイズ27 パネル駆動方式ULTRA FAST IPS(AHVA)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格100x100mm(M4x12mm) リフレッシュレート(Hz)360 角度調節あり
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」3.6MP医用画像参照用27型液晶
エコ商品
3.6MPの解像度、最大輝度350cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。DICOM Part 14に準拠した階調表現を採用し、パネルの輝度均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。これにより、医用画像の参照に適した個体調整を行っています。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近づけた状態で参照することが可能です。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。バックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーション(専用センサー別売)を行うことで、DICOM Part 14に定められるグレースケール表示関数(GSDF)に適した階調表現を維持することができます。
仕様●USBハブポート:アップストリーム USB-B×1:USB 2.0:●USBハブポート:ダウンストリーム USB-A×2:USB 2.0(5V/500mA):●USBポート(その他):USB-A(メンテナンス用)×1●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/AHVA●ピポット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:0℃~40℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●保証:5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.90~75.00DisplayPort:59.90~75.00DVI-D:56.25~75.00●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1●最大リフレッシュレート(Hz):HDMI、DisplayPort:75HzDVI-D:60Hz●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.02~111.86DisplayPort:31.02~111.86DVI-D:31.02~75.00●消費電力:年間消費電力量:56.4kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:39W●消費電力:通常使用時(オンモード):17.8W●添付品:電源コード(1.5m、PSE適合品)、DVI-Dケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 1.5m)、取扱説明書、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、試験成績書●画素ピッチ(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)●盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)●組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):596.736(H)×335.664(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●音声入出力:スピーカー:1W+1W(ステレオ)●音声入出力:ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●音声入出力:音声入力:ステレオミニジャック Φ3.5mm●高さ調整:130mm 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理非光沢 コントラスト比1300:1 最大解像度HDMI、DisplayPort:2560×1440、DVI-D:1920×1080 応答速度14ms[GTG] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ27 パネル駆動方式AHVA 最大表示色[HDMI、DisplayPort]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時[DVI-D]1677万色
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
エコ商品
全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。 広視野角AHVA高速パネルを採用し残像感を抑えるClearAIM機能を搭載しています。さらにオーバードライヴ機能で高速応答0.2ms[GTG]を実現し、動きの早いシーンも鮮明で滑らかに表示できます。 DisplayHDR400にも対応しており、FPSはもちろん、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。
用途対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S 仕様盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh 定格AC100V50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まず コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色最大1677万色※10bit入力時 走査周波数(水平)HDMI 31~266.9kHz、DisplayPort 31~266.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI 59.9~240kHz、DisplayPort 59.9~240kHz 応答速度MPRT0.7ms[GTG0.2ms] 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調節 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用) 音声入力マイク入力(ヘッドフォン端子) 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比16:9 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式AHVA リフレッシュレート(Hz)最大240 入力ポートHDMI×2、DisplayPort×1 角度調節
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
エコ商品
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。 HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。 本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6 規格4K/UHD 角度(°)ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90 表面処理非光沢 定格消費電力(W)AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示範囲(mm)565.16(H)×335.34(V) 保証期間5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。) 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz 応答速度1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時 VESAマウント(mm)ゲーミングスタンド:100×100 色(本体)ブラック 高さ調節 高さ調整範囲(mm)ゲーミングスタンド:110 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用) 音声入力音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式AHVA 最大表示色10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]160 グリーンマーク認定 入力ポート映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1 角度調節
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります