ディスプレイ/モニター本体 :「VESAマウント」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
21.5(7)
23.8(5)
27(10)
31.5(6)
34(4)
50(6)
55(7)
65(4)
75(5)
その他(4)
モニターサイズをもっと見る
アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型 表面処理ノングレア コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA
1台
18,980 税込20,878
欠品中

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ21.5型 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力Yes モニターサイズ40 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)350
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。 320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。 入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター 質量(kg)3.3 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:× 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×横542×161 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)320 入力ポートHDMI×1/DP×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72% 付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)5~40 電源AC100V 角度(°)チルト:(上下)-5~20±2 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし 画面サイズ27.0 " アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)最大75
1台(1台)
29,200 税込32,120
翌日出荷

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書, 質量(kg)約3.5 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理非光沢 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178°(上下/左右) 応答速度16ms 入力端子HDMI×1/Type-C×1 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)16.9 サイズ65 使用温度(℃)条件:0~40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)条件:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR462:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)16.9 サイズ65 使用温度(℃)条件:0~40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)条件:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 サイズ40 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 色(本体)ブラック バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式VA パネル種類VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した55インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。4000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様HDR217:YES 付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg)14 サイズ55 電圧(V)AC 100-240(50/60Hz) 出力イヤホン 表面処理非光沢 機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)791×1247×210 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB 98%/ DCI-P3 77% 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)5~40 応答速度4ms 入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)300
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
表面処理半光沢 コントラスト比4000:1 解像度3840×2160 アスペクト比16:9 モニターサイズ55型 パネル駆動方式VA
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1、 DisplayPort 1.2 x1、 USB Type-C(最大65W給電)x1を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。また、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式VA
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー ピッチ(mm)約0.182mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比3000:1 表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90% 解像度3840x2160 視野角H:178°,V:178° ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1、HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「130mm」 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300cd/m2 モニターサイズ31.5 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75mm(M4x7mm) リフレッシュレート(Hz)60 角度調節あり
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター 質量(kg)5.1 サイズ31.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR247、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)2400 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ21.5 パネル駆動方式VA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)6.3 サイズ43型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB90% 解像度3840×2160 応答速度10ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2x10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル ブルーライトカット軽減モード:無し フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
表面処理半光沢 最大応答速度(m/sec)8 入力信号デジタル/アナログ 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比4000:1 解像度3840×2160 ケーブルHDMIケーブル 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 高さ調節なし アスペクト比16:9 モニターサイズ55型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)270 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178° 付属品DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)5.6 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×808×190 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76% 解像度3440×1440 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx2,HDMIx1 スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

55インチVAパネル搭載USBからの再生に対応した4K(3840x2160)解像度の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力x1、オプティカル端子x1を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。さらにUSBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様DCI-P3:75% サイズ55型 表面処理ハーフグレア 最大応答速度(m/sec)8 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)150 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比4000:1 画素ピッチ0.315mm 表示色10.7億色/sRGB:91% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル スピーカーあり 10W×2 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ、音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 高さ調節なし バックライトD-LED パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)270 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):高1027mm×幅横1668mm×奥行335mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●標準消費電力:最大≦185W 通常≦113W スタンバイ≦0.5W●パネル方式:VA サイズ75型 ピッチ約0.43mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)185 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし ピッチ約0.43mm 消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ75型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
199,800 税込219,780
欠品中

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg)約4.7 サイズ31.5(湾曲率R1500) 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435 消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1 表面処理非光沢 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 使用湿度範囲10~90% コントラスト比3000:1 画素ピッチ約0.182mm 表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×17 電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

24.5インチのVAパネルを搭載、260Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920 x 1080)解像度のゲーミングモニターです。260Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。350cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。さらに、付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はHDMI 2.0 (240Hz) x2、 DisplayPort 1.2 (260Hz) x2を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A 付属品DPケーブル、、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.8 サイズ24.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×142×397 対応HDR318、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比5000:1 表示色1677万色 sRGB92% / DCI-P3 74% 解像度1920×1080 応答速度OD:6ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー3W×2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR463:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)16.9 サイズ65 使用温度(℃)条件:0~40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)条件:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。6000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、デジタル音声出力端子(オプティカル)x1を搭載。様々な機器との接続が可能です。400x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。なお、1年保証モデル「JN-V750UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V750UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書 質量(kg)24 サイズ75 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR419、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60HZ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1023×1667×300 コントラスト比6000:1 表示色10.7億色 sRGB96%/DCI-P3 74% 解像度3840×2160 応答速度6.5ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8Wx2 使用環境湿度(%)20-85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)2900 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18.1×42.3 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式VA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応した65インチのHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。5000:1の高コントラスト比のVAパネル(非光沢パネル)を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。HDCP対応はHDMI端子のみとなります。また、便利なリモコンを同梱します。
仕様HDR218:YES 付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg)19.5 サイズ65 電圧(V)AC 100-240(50/60Hz) 出力イヤホン 表面処理非光沢 機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)920×1464×210 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB 99%/ DCI-P3 75% 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)5~40 応答速度6ms 入力端子HDMI×3 / DP×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)330
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および3年保証モデル「JN-V750U-U-H3」も同時に発売となります。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし サイズ75型 ピッチ約0.43mm 消費電力(W)最大≦185、通常≦113、スタンバイ≦0.5 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)3800 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.4×18.7×46.1 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 モニターサイズ27 パネル駆動方式VA
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

VAパネルを採用し、27インチ、曲面(R1500)でフルHD(1920 x 1080)解像度に対応した、高さ調整が可能な液晶モニターです。更に240Hzの高リフレッシュレートに対応しています。AMD FreeSyncに対応しているので、よりなめらかな表示でFPSなどのゲームプレイに最適で、PS5での120Hz表示にも対応します。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。sRGB99%の高色域、300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子はHDMI 2.0 x 2(240Hz), DisplayPort 1.2(240Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5との120HzでのHDMI接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMI ケーブル、VESA スペーサー 質量(kg)4.8 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR299(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 360×614×110、(スタンド付)405~525×614×209 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度OD: 6ms(GtoG) /MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)6.3 サイズ43型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR339 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB90% 解像度3840×2160 応答速度10ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2x10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル ブルーライトカット軽減モード:無し フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

27インチのWQHD(2560x1440)解像度のVAパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。同梱のVESA用スペーサーを使用することで75mm x 75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品マニュアル、保証書、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー 質量(kg)4 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR254(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 361×614×47、(スタンド付)横415~545/縦650~675×614×185 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB 96%/DCI-P3 77% 解像度2560×1440 応答速度OD:5ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。 ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。 広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。 映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。 付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具 質量(kg)2.9 サイズ23.3 使用温度範囲(℃)5~40 規格UWFHD 電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:× 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×563×161 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 解像度2560×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比21:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300 入力ポートDP×1 HDMI×2 角度調節
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。2年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)6.3 サイズ43型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR338 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB90% 解像度3840×2160 応答速度10ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2x10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル ブルーライトカット軽減モード:無し フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)3.7 (梱包時) サイズ21.5型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.3/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×565×111(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:2.7、スタンド無し:2.3 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1 コントラスト比3000:1、SmartContrast:10000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.2493×0.241 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×369×220(スタンド使用時)、493×286×44(スタンド未使用時) ピクセル102PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セットほか
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:ILD-B50UHDS-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA
1セット
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【セットでお得】。事務処理に最適な液晶ディスプレイモニターとアームのセット品です。HDMI・VGA端子搭載の21.5インチディスプレイと、デスクに取り付けて角度や位置を調整できるディスプレイアームのセットで、角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。HDMIケーブル付属で接続後すぐにPCと接続可能!。。●液晶ディスプレイ。【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。●アーム。デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 質量(g)【ディスプレイ】2400、【アーム】2580 定格電圧(V)DC12 サイズ(inch)21.5 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アーム】117×510×665 最大消費電力(W)30 角度調整範囲【(画面回転範囲/ディスプレイ旋回範囲/傾斜角度/関節回転範囲】±180°/±90°/+30°、-30°/±180°/±90° 表示色1677万色 解像度1920×1080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ】49.5×18.1×38.7 VESAマウント(mm)75×75 取付可能厚(mm)デスク(デスク天板)10~85 適合モニターサイズVESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

【ボリュームディスカウント】【2台セット】。事務処理などに便利な液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA対応規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMI ケーブル、スタンド(支柱、台座、ケーブル結束ツール)、AC アダプター 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大電流(A)2.5 最大消費電力(W)30 表示色1677万色 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 アスペクト比16:9 入出力端子DC IN×1、VGA×1、HDMI×1 パネル駆動方式VA
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります