絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • サンワダイレクト(1)
  • SDS(1)
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプデスク取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
  • 1台(1)
  • 4台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(1)
取付方式
ネジ固定式(1)
対応インチサイズ
  • 24(1)
  • 32~55(1)
  • 55(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平(1)
アームの可動方向
水平垂直(1)
水平・水平垂直
耐荷重(kg)
  • 40
  • 2(3)
  • 3.2~11.3(3)
  • 5(10)
  • 6(14)
  • 6.5(5)
  • 7(10)
  • 8(42)
  • 9(44)
  • 10(51)
  • 12(8)
  • 13.2(4)
  • 14(4)
  • 15(16)
  • 16(5)
  • 18(7)
  • 20(33)
  • 30(10)
  • 50(3)
  • 60(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(1)
スタンド_VESA取付け_卓上用 サンワダイレクトスタンド_VESA取付け_卓上用サンワダイレクト
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書使用工具プラスドライバー, 手袋組立時間約30分適合モニターサイズ32~55インチ総耐荷重(kg)40アームの可動方向水平垂直組立人数2
16軸式くねくね4モニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]16軸式くねくね4モニタアームTHANKO(サンコー)[電子機器]
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10×4サイズ(inch)(最大対応)24液晶モニター4面RoHS指令(10物質対応)対応
iTouchスタンド SDSiTouchスタンドSDS
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
タッチディスプレイ専用の移動式スタンド 知りたい情報にタッチする iTouchスタンドの「i」は、informationの「i」 簡易的なタッチディスプレイの使用に最適な移動式のスタンドです。 多言語対応などでますます活躍が期待されるタッチディスプレイを置きたい場所に気軽に設置でき、安全にタッチ操作できます。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)40、PC収納部:10まで適合モニターサイズ32~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×968×550、PC収納部:390×125×410質量(kg)34材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400中心高さ(mm)画面:900~1000高さ調整範囲(mm)100ピッチ・2段階調整角度(°)チルト調整:-20/-30/-40/-50/-60キャスター径(Φmm)50×4 ストッパーなし標準装備品アジャスター付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム