絞り込み
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
タイプ
  • タイプ壁面取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
  • 1台(2)
取付方式
取付方式
ネジ固定式(1)
対応インチサイズ
  • 38
  • 15.6(3)
  • 17(4)
  • 17~32(5)
  • 23(2)
  • 24(35)
  • 25(2)
  • 27(44)
  • 30(10)
  • 32(78)
  • 32~42(3)
  • 34(23)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 43(3)
  • 43~55(3)
  • 49(16)
  • 55(4)
  • 60(3)
  • その他(3)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平垂直(1)
水平垂直
耐荷重(kg)
  • 10.4(1)
  • 11.3(1)
10.4・11.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(2)
エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィスセット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具グレー/ブラックタイプ壁取り付け耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約0.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ38RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転:360、チルト:180
エルゴトロン 100シリーズ ダブルピボット グレー/ブラック 38インチ(10.4kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 100シリーズ ダブルピボット グレー/ブラック 38インチ(10.4kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィスセット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具グレー/ブラックタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)10.4本体質量(kg)約1.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ38インチRoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム