1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)壁掛け固定金具 耐荷重最大45kg
耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80) VESAマウント(mm)100×100~400×400mm 液晶モニター1台 適合モニターサイズ43~60型 アズワン品番68-4224-13
1台
61,900 税込68,090
欠品中

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります