「タイプ」から絞り込む
miniPC MPC-WE1シリーズ専用 VESAマウンターI ・O DATA(アイ・オー・データ)翌々日出荷
受注生産情報は発表当初のものです。miniPCやAndroid STB「DS-ASTB1」を大型ディスプレイやディスプレイスタンドなどに固定できる専用金具です。miniPCやSTBをスマートに設置できます。取り付け対応機種はMPC-64WE1、MPC-32WE1、DS-ASTB1です。取り付け可能なディスプレイスタンドは、DA-DS1、DA-DS2、DA-DS3となります。
最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプI ・O DATA(アイ・オー・データ)8日以内出荷
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック色ブラック高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)耐荷重1.3kg本体質量(g)約990対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX軸数(可動)1保守管理6ヶ月環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります