モニターアーム :「モニターアーム 2画面」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(1)
2台(1)
水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.25
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.85
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)125mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
設置場所を選ばない、置き型タイプです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
取付据置き
使用工具手袋
組立時間20分
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°
六角レンチ(mm)4・6
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。
対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)6.8
色シルバー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)590
組立時間20分
液晶モニター2面
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。
画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。
ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
台座は360度回転します。
2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
耐荷重(kg)2~10
適合モニターサイズ27
液晶モニター1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325
質量(kg)約3.95
材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135
VESA対応75×75/100×100mm
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本
保証期間購入日より1年
取付支持方式ガススプリング式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。 ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.7
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,6
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.79
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:8、最小:2
適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター
寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームメカニカルスプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)3,5
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。