耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。
材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック
幅(mm)VESAブラケット:116
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~80
耐荷重(kg)最大:20、最小:2
適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチ
アームメカニカルスプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4,6
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。