モニターアーム :「折りたたみノートPCスタンド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。
チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)4.5
色シルバー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)590
組立時間20分
可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
六角レンチ(mm)3・4・6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。