モニターアーム :「支柱取付モニターアーム」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります