8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(1)
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式 質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5 取付け方法壁面 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能 総耐荷重(kg)10 アームの可動方向水平垂直
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5 取付け方法壁面 アームの可動方向水平垂直
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。 ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能 幅(mm)VESAブラケット:117 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約6.7 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~50 耐荷重(kg)最大:15、最小:1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター 寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ2台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ アームガススプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)30 六角レンチ(mm)3,4,6
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 直径(Φmm)支柱:35mm 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ホワイト 取付け方法据置き 組立時間20分 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大32インチ 総耐荷重(kg)10 組立人数2
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書 材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12 ホワイト 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ範囲(mm)10~85 耐荷重(kg)12 本体質量(kg)約2.1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター 寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ、グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 アームガススプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4、6 ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 組立人数2 可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数1 アーム長さ(mm)495 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、 グロメット 組立時間20分 動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 総耐荷重(kg)10 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応75×75、100×100 六角レンチ(mm)3.6 組立人数1 可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1~3 材質スチール 寸法(mm)(最大)400×821×468 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 使用工具手袋 本体質量(kg)約6 対応設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間30分 液晶モニター1台 アームの可動方向水平垂直 六角レンチ(mm)7 昇降範囲(mm)約310 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。 対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)6.8 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 液晶モニター2面 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります