モニターアーム :「m6ネジ棒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(1)
サンワダイレクト液晶モニタアーム
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 耐荷重(kg)2~10 適合モニターサイズ27 液晶モニター1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325 質量(kg)約3.95 材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ) 可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135 VESA対応75×75/100×100mm 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本 保証期間購入日より1年 取付支持方式ガススプリング式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書 材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12 ホワイト 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ範囲(mm)10~85 耐荷重(kg)12 本体質量(kg)約2.1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター 寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ、グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 アームガススプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4、6 ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 組立人数2 可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング