モニターアーム :「モニター 台 引き出し」の検索結果
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む

デスク取り付けタイプ(1)
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク。30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W。多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能。壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック式でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に組立てできるアルミ製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。