9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(4)
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm)320 幅(mm)570 高さ(mm)310 質量(kg)4.65 セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm)75×75、100×100 アーム長さ(mm)最大延長時:570 角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm)31 幅(cm)57 内幅(mm)320 内高(mm)242 タイプデスク取り付けタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ 性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180° 質量(kg)3.6 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)7 高さ(cm)57 液晶モニター1 適合モニターサイズ32インチ 縦(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)20
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計。デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現。3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)。ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能。多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチック セット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書 長さ(mm)118 幅(mm)1806 質量(kg)14 ホワイト 高さ(mm)863 タイプデスク取付 固定方法グロメット固定 液晶モニター6 対応インチサイズ17(最小)、32(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター2台 長さ(mm)500 幅(mm)965 高さ(mm)548 質量(kg)4.25 保証期間5年間 セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モニターサイズ32インチまで アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ~27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245~400 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

デスクマウントモニターアーム:最大32インチのワイドスクリーンディスプレイ対応シングルモニターマウント。耐荷重10kg。VESAプレート対応パターン75x75、100x100mm。多関節&高さ調節可能なメカニカルスプリングアーム採用。TAA 準拠。簡単で工具不要な取り付け:組み立てられた状態で出荷。VESAプレートには工具不要でモニターに取り付けられるつまみねじを採用したプレミアムディスプレイ アーム。Cクランプには、取り付けを容易にするハンドノブが付属。厚さ2~6cmのデスク天板に対応。メカニカルスプリング ワンタッチ調整:スムーズで快適なワンタッチ調整が可能な高品質メカニカルスプリングを搭載したフルモーションPCモニターアーム。ガススプリングと比べて頑丈で、長期に渡って安定した性能を発揮する高い耐久性を実現。ディスプレイ調整:工具不要で調整可能なエルゴノミックモニタースタンド。左右振り±15度、上下振り+90度/-15度、および360度の画面回転(縦・横向き)。アームの最大伸長53.5cm、高さ調整範囲19.7~52.4cm。すっきりとしたワークススペース:アームに沿ってケーブルをすっきり収納できる一体型ケーブル管理溝を備えたモニターマウント。すべてのケーブルをすっきりと整理し、目立たないように収納可能
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cmに対応●耐荷重:10kg●最小ディスプレイサイズ:17インチ●最大ディスプレイサイズ:32インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529mm●最小アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - アーム部分、2 - ベース(EVAクッション)、1 - VESAモニターマウント、4 - VESAネジ、1 - M3六角レンチ、1 - M6 六角レンチ、1 - ケーブルクリップ、1 - クイックスタートガイド●色:ブラック●製品長さ:600mm●製品高さ:583mm●製品幅:120mm●製品質量:3.5kg 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)600 幅(mm)120 質量(kg)3.5 ブラック 高さ(mm)583 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ARMPIVOTE2 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 動画あり
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg。ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム。見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります