「タイプ」から絞り込む
4面液晶モニターアーム/VESA対応多関節プレミアムモニターマウント2x2(最大30インチ)/人間工学に基づいた高さ調節可能なポールマウント/回転、チルト、スイベル機能/Cクランプ、グロメット固定方式/シルバーStarTech.com翌々日出荷
高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製StarTech.com翌々日出荷
モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
トリプル液晶モニタースタンド 3面横型StarTech.com翌々日出荷
最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供424mmまでの高さ調節に対応モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム3台のモニタを水平に揃える微調整機能360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適色ブラック長さ(m)1.4幅(cm)30角度調整範囲-1高さ(cm)46.3
壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節StarTech.com翌々日出荷
15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能丈夫なスチール製180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能1台あたり5kgのモニタをサポート
用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成幅(mm)75長さ(cm)68角度調整範囲+/-15高さ(cm)19.3
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります