モニターアーム :「樹脂クランプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個
材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)8
適合サイズ27型まで
アーム長さ(mm)565
取付可能厚(mm)15~80
支柱径(Φmm)32
アズワン品番65-2200-73
高さ調整範囲(mm)210~520
可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240°
ポール長(mm)420
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。