モニターアーム :「モニターアーム 縦」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(2)

デスク取り付けタイプ(2)
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。
またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6
付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ
質量(kg)5
高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200
保証期間1年間
VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
縦2面の省スペースモニタースタンド!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。
テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。
一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。
地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。
DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。
会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、
様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50
適合モニターサイズ32~60インチ(型)
付属品本体、日本語説明書
質量(kg)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742
保証期間1年
VESAマウント(mm)最大800×600
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
視線の高さまで上げられます。
モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。
もう少し高さがあれば便利なのに…
そう思ったことがある方必見です!
お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド!
スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。
自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。
267mmから最大372mmまで高さ調整可能
標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。
デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。
32型までの大型モニターに対応
モニターサイズはなんと最大32型まで対応。
しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。
角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。
また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。
本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。
大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。
最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。
※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド
セット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書
質量(kg)約3
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252
保証期間購入日より6カ月
液晶モニター1台
適合モニターサイズ32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向垂直
対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。