「タイプ」から絞り込む
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)サンコー(電子機器)翌々日出荷
直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。
VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書質量(g)2900耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250保証期間12ヶ月適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)RoHS指令(10物質対応)対応
8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)サンコー(電子機器)4日以内出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
直径35mmのポールに取付可能。
付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2サンコー(電子機器)5日以内出荷
アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。
関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。
耐荷重(kg)6×2面付属品アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。)材質ダイキャストアルミ製質量(kg)5保証期間1年間天板厚さ(mm)10~92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応
縦型3面ロングポールモニターアームサンコー(電子機器)当日出荷
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。
またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります