モニターアーム :「VESA ネジ」の検索結果
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(4)
2台(3)
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプのアームを採用しました。 高さ調節可能で高身長のユーザーにも適用します。 デスク周りのスペースを快適に確保し、ディスプレイを90度回転することも可能です。 ユーザーはマイクやカメラをポールに取り付けることも可能です。
質量(g)3.2kg
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):60●アームの最大伸展長さ(前に):56
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~30インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)4.1kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~12
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~35インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
質量(g)6.9kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~12
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~35インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 大型ゲーム/オフィスモニター用に設計されたアームです。 最大耐荷重16kgで人気のあるSamsung 49インチG9モニターや他の多くの37~49インチの大型モニターも搭載可能です。 ワイドスクリーンが不安定になりがちな問題を解決し、ディスプレイが傾かない設計になっています。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)5.1kg
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)5~16
保証期間5年間
適合モニターサイズ27~49インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):47.5●アームの最大伸展長さ(前に):66
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:28
対応VESA規格75×75 / 100×100
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~34インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65
アームの可動方向水平垂直
I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。