モニターアーム :「移動アーム」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(1)
アーム付きで高さや角度も自由自在。用途に合わせて簡単に回転できる。キャスター付きでスムーズに移動できる。ケーブルを隠せるから見た目もすっきり。モニターの取り付けが簡単
用途小規模会議室で/展示会やセミナー会場で/ご家庭でも
セット内容本体、組み立て用ネジ×5、モニター取り付け用ネジ×8、モニター取り付け用ワッシャー×4、レンチ×3、取扱説明書(保証書付)
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
質量(g)13.3
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)2~10
外寸法(Φ×Hmm)約406×1178
VESAマウント(mm)100/75
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)モニター傾斜:上80/下90 (アーム水平時)、モニター回転:±90
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。