モニターアーム :「モニターアーム 上下」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイプ」から絞り込む

デスク取り付けタイプ(2)
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
机の上を広く使え、画面を軽い力で上下左右、前後に動かすことができ、画面位置を頻繁に変更したい方におすすめです。ポールタイプを採用しており、画面の高さを最大612mm(中心)まで上げることができ、クランプ周りがすっきりすることで、机の上を広々と使うことができます。
タイプデスク取付
取付方式クランプ
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。