2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。壁から約36cm伸ばすことができ、使用していないときは約8cmまでコンパクトに折りたたむことができます。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、カンチレバーアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)4.2 荷重範囲(kg)36.3 保証期間3年間 VESAマウント(mm)200×100~600×400 伸縮範囲(cm)約36 モニターサイズ75インチ 可動範囲(°)パン:180、チルト:20
1個
22,980 税込25,278
62日以内出荷

大型フラットパネル用の軽量・薄型カンチレバーです。丈夫なつくりで大型のフラットパネルやTVをしっかりとサポートします。壁から約48cm伸ばすことができ、使用していないときは約10cmまでコンパクトに折りたたむことができます。Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィス、サイネージ、会議室、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、フルモーションアーム、モニタープレート、ケーブルマネージメント、スパイダー46アダプター、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)6.9 荷重範囲(kg)54.4 保証期間3年間 VESAマウント(mm)200×200~600×400 伸縮範囲(cm)約48 モニターサイズ37インチ 可動範囲(°)パン:180、チルト:16
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります