モニターアーム :「湾曲ディスプレイ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(1)
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)9.1~19.1 本体質量(kg)約6.9 荷重範囲(kg)9.1~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200 液晶モニター1台 適合モニターサイズ49インチ 伸縮範囲(cm)約60(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° アームの可動方向水平・垂直 昇降範囲(mm)約290
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約6.9 荷重範囲(kg)9.1~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm)約60(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ49インチ 昇降範囲(mm)約290 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約6.9 荷重範囲(kg)9.1~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm)約60(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ49インチ 昇降範囲(mm)約290 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります