モニターアーム :「移動アーム」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具 ホワイト タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg)約5.1 荷重範囲(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 適合モニターサイズ25インチ 伸縮範囲(cm)約62(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17° 昇降範囲(mm)約330
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで 本体質量(kg)約5.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター2台 適合モニターサイズ25インチ 伸縮範囲(cm)約62(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17° アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具 アルミ色 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg)約5.1 荷重範囲(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 適合モニターサイズ25インチ 伸縮範囲(cm)約62(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17° 昇降範囲(mm)約330
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります