モニターアーム :「エルゴトロン」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(2)
中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィス
セット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具
色グレー/ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)11.3
本体質量(kg)約0.9
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ38
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)縦横回転:360、チルト:180
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィス
セット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具
色グレー/ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)10.4
本体質量(kg)約1.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ38インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。