モニターアーム :「キーボードトレイ」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
ネジ固定式
ネジ固定式(1)
キーボードを壁付けできるモニターアームです。エルゴトロンのLXウォールマウントアームと併用をお勧めします。キーボードを使用しないときは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。丈夫なつくりでぐらつくことがなく、快適にタイピングできます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場 セット内容アーム、エクステンション、キーボードトレー、ウォールマウントベース、マウスホルダー、リストレスト、取り付け用ファスナー アルミ色 タイプ壁面取り付けタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)2.3 本体質量(kg)約4.2 保証期間10年間 伸縮範囲(cm)約89 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン : 360、チルト : 80
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります