モニターアーム :「ディスプレイ アーム」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(59)
2台(28)
3台(2)
4台(2)
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~32
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.5MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。
対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。
チルト角度は105°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本)
材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ
質量(kg)3.4
可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ27
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90
VESA対応75×75/100×100mm
支柱径(Φmm)約35
保証期間購入日より1年
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約1.5
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約416×114×473
耐荷重最大7kgまで
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質スチール/ABS
質量(kg)約4.1
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大27インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジA×2個、VESA金具固定用ネジB×2個、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×4個、M4-12mmネジ×8個、M4-16mmネジ×8個、M6-12mmネジ×8個、M6-16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチールプラスチック
質量(kg)約2.7
色ブラック
取付方式クランプ方式グロメット方式
適合規格VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)約712×114×473
耐荷重最大7kgまで(1つのアームに対し)
取付可能寸法(mm)(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ最大27インチまで
可動範囲回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大8kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●六角レンチのサイズ:3mm,4mm,5mm●必要工具:プラスドライバー,スパナ(13mm),手袋,毛布など●クランプ可能厚:10~60mm●画面数:3台
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)24(1台あたり8)
適合モニターサイズ27インチまで
設置形態3画面
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
クランプ式のデュアルモニターアームです。トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1
取付方式クランプ式
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能
総耐荷重(kg)18
アームの可動方向水平垂直
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)114×516×1000
質量(kg)約3.7
タイプデスク取付
取付方式C型クランプ
耐荷重(kg)8
保証期間3年間
取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター1
対応インチサイズ17~32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。
垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.7
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0887-95
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。力いらずで楽に高さを調整。細かく角度調節できる4つの関節。ガイドでケーブルの絡みを防止。ハンドル固定で転倒に強い。デスク上のスペースを有効活用。VESA規格対応、3種類のネジを付属。
色ブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)2~6.5
サイズ(inch)17~27
液晶モニター1
アームの可動方向垂直水平
台座と第1アームにLEDを搭載し第2アームにガススプリングを内蔵した高性能ゲーミング液晶モニターアームです。 台座部と第1アームにLEDを搭載し、USB接続により発光させる事が可能です。 机への取付はクランプ式でモニターへの取付けは非常に設置し易い設計です。 USBポートに付属の専用ケーブルでアーム部/台座部にそれぞれ接続することで、別々に光らせることも可能です。 第2アームにガススプリングの圧力調整ダイヤルを装備しております。 附属の六角レンチで簡単にバランス調整が可能です。 ケーブルをアーム内部に通す事ができるので、非常にすっきりとしてスマートにお使いいただけます。
仕様モニターマウントVESA75/100両対応
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)9まで
取付可能厚(mm)(クランプ)10~80
液晶モニター1
可動範囲(mm)有効可動高さ(机上面~取付部分中心):180~510、奥行可動距離(支持ポール中心~取付面):0~660
対応VESA規格VESA100/75両規格対応
1個
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が2ヵ所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。
15kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0885-46
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式
設置形態2台
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
タイプデスク取付
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
固定方法クランプ式/グロメット式
取付け方法クランプ, グロメット
液晶モニター2台
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)20
対応解像度4K/30Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数2台
対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mm
セット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.3
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。
耐荷重(kg)1~9まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720
保証期間1年間
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:120mm / 奥行:110mm
セット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、VESA金具固定ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-16mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、ワッシャー(小)x4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)約3.0
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応
耐荷重(kg)2~12まで(21:9曲面モニターの場合は11まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×601×703
保証期間1年間
適合モニターサイズ最大40インチまで
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約4.5
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)。仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム / スチール / プラスチック
質量(kg)約2.5
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式
適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm
耐荷重(kg)3~9まで
天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115
液晶モニター1
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース幅:115mm / 奥行:110mm
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。
対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。
チルト角度は105°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
(グロメットは60mmまで)
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本)
材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ
質量(kg)6.8
アズワン品番64-0909-56
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0885-47
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mm
セット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)約5.2
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応
耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697
保証期間1年間
適合モニターサイズ最大34インチまで
可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~7
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~27インチ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
保証期間5年間
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
机の上から締められるすっきりC型クランプを採用、ガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。
取付方式Cクランプ式/グロメット式
液晶モニター1台
こだわりのデュアルディスプレイ環境を構築したい、4軸2アーム。軽い力で画面を自在に動かせるガスプリング式アーム。デスク上のスペースを有効活用。しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。広い範囲を押さえて机の負担を減らすダブルグロメット。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター2
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
机の上を広く使え、画面を軽い力で上下左右、前後に動かすことができ、画面位置を頻繁に変更したい方におすすめです。ポールタイプを採用しており、画面の高さを最大612mm(中心)まで上げることができ、クランプ周りがすっきりすることで、机の上を広々と使うことができます。
タイプデスク取付
取付方式クランプ
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。
使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。
工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)110以上
耐荷重(kg)10×2
本体質量(kg)3.3
角度調整範囲左右180度
天板厚さ(mm)30~100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~30インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
1
2
3
4
次へ
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。