モニターアーム :「ディスプレイ アーム」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(15)
2台(4)
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.65
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0868-55
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。
画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。
ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
台座は360度回転します。
2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
耐荷重(kg)2~10
適合モニターサイズ27
液晶モニター1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325
質量(kg)約3.95
材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135
VESA対応75×75/100×100mm
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本
保証期間購入日より1年
取付支持方式ガススプリング式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
アームの可動方向水平垂直
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個
材質スチール
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.1
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
クランプ範囲(mm)20~100
耐荷重(kg)最大:10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ3台
取付け方法クランプ
VESAマウント(mm)75×75,100×100
適合モニターサイズ[最大]27インチ
可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能
総耐荷重(kg)10
アームの可動方向水平垂直
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
クランプはスリムクランプを再用意しています。
デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。
VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。
2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)
材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。
コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
梱包数1
アーム長さ(mm)495
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法クランプ、 グロメット
組立時間20分
動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH
適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
アクセス方式CSMA/CD
総耐荷重(kg)10
対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)
VESA対応75×75、100×100
六角レンチ(mm)3.6
組立人数1
可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)約3.4
色シルバー
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)2~10
対応画面数:1台
アーム長さ(mm)590
取付け方法クランプ
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
梱包内容1梱包
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34以下
可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
組立人数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
垂直可動の壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・テレビなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0885-48
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/240°、垂直(バーティカル)/0~270mm
総耐荷重(kg)2~10
アームの可動方向垂直
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0871-72
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。
垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.7
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0887-95
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K/60Hz解像度に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ, グロメット
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)10
対応解像度4K/60Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数1台
対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0885-47
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
机の上を広く使え、画面を軽い力で上下左右、前後に動かすことができ、画面位置を頻繁に変更したい方におすすめです。ポールタイプを採用しており、画面の高さを最大612mm(中心)まで上げることができ、クランプ周りがすっきりすることで、机の上を広々と使うことができます。
タイプデスク取付
取付方式クランプ
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
アーム関節が3箇所のタイプです。
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適です。
壁面への取付け可能なタイプです。
VESA規格の取付部に対応しています(75×75mm・100×100mm)
10kgまでのモニタに対応。
ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】1
付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト)
適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ
材質スチール(エポキシ分体塗装)
色グレー
取付壁面
使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)420
組立時間20分
液晶モニター1面
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上90°下90°
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約4.2
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
耐荷重(kg)最大:10
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法据置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最大]32インチ
六角レンチ(mm)4,5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.8
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)(最大)10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~34インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65
アームの可動方向水平垂直
I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
クランプ方式でしっかり固定。ディスプレイポジショニング自在のハイスペックアーム。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式
耐荷重(kg)10
VESAマウント(mm)75×75/100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ~27インチ
可動範囲前後調整、左右首振り調整、ディスプレイ傾斜:-20°~+20°フリー調整、ディスプレイ回転:90° / 360°選択可能
アームの可動方向垂直
1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます
4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)10
本体質量(kg)2.3
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~27
アームの可動方向水平
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
簡単に取り付けることが出来ます。
モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。
モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。
VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。
デスクの上のスペースの有効活用に。
トラスコ品番207-4782
セット内容取付ねじ、取付器具
質量(kg)2.5
色黒
耐荷重(kg)10
適合サイズ画面:17~30インチ
アーム長さ(mm)435
アズワン品番64-8717-58
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。
取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上
支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。
最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した
液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)100以上
耐荷重(kg)10
本体質量(kg)1.9
角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度
天板厚さ(mm)10~80
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)2~10
適合サイズ24型
エスコ品番EA764AG-6
材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール
全長(mm)470
質量(kg)2.7
取付可能厚(mm)20~60
可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)
材質スチール
耐荷重(kg)10
適合サイズ24型まで
アーム長さ(mm)183~203
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°
適用支柱径(mm)40~60
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)
材質スチール
耐荷重(kg)10
適合サイズ24型まで
アーム長さ(mm)183~203
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°
適用支柱径(mm)25~40
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
耐荷重(kg)10
質量(kg)3
保証期間1年間
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅570×奥行き160×高さ105(mm)、質量:3.7kg
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)
本体質量(kg)約8.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75x75
液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで
本体質量(kg)約5.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ25インチ
伸縮範囲(cm)約62(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.2
色ホワイト
天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86
総耐荷重(kg)10
1個(1個)
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
アーム付きで高さや角度も自由自在。用途に合わせて簡単に回転できる。キャスター付きでスムーズに移動できる。ケーブルを隠せるから見た目もすっきり。モニターの取り付けが簡単
用途小規模会議室で/展示会やセミナー会場で/ご家庭でも
セット内容本体、組み立て用ネジ×5、モニター取り付け用ネジ×8、モニター取り付け用ワッシャー×4、レンチ×3、取扱説明書(保証書付)
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
質量(g)13.3
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)2~10
外寸法(Φ×Hmm)約406×1178
VESAマウント(mm)100/75
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)モニター傾斜:上80/下90 (アーム水平時)、モニター回転:±90
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10
付属品本体、マニュアル
質量(kg)5.79
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。
丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます!
4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
耐荷重(kg)10
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ノートパソコン専用のアームです。
デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。
このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、
ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
耐荷重(kg)10
保証期間1年間
天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。
対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)6.8
色シルバー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)590
組立時間20分
液晶モニター2面
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1
2
次へ
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。