モニターアーム :「デジタルサイネージ」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
「タイプ」から絞り込む

スタンドタイプ(1)
80インチ対応のデジタルサイネージスタンド
65~80インチ対応のデジタルサイネージ用スタンド。VESA:W600×H600mmまで対応できるため海外製ディスプレイなど幅広いディスプレイにも対応可能としています。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)60、STB収納スペース:10まで
適合モニターサイズ65~80
ディスプレイ縦横設置可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1361×700、STB収納スペース:576×259×88
質量(kg)40
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~600
中心高さ(mm)画面:1100~1300
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター1台
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。