モニターアーム :「モニターアーム ロング」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(10)
2台(6)
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)114×516×1000
質量(kg)約3.7
タイプデスク取付
取付方式C型クランプ
耐荷重(kg)8
保証期間3年間
取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター1
対応インチサイズ17~32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質スチール/ABS
質量(kg)約4.1
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大27インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555
質量(kg)約3.69
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~約20
対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
液晶モニター1画面取り付け可能
適合モニターサイズ17インチ~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)11.3
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ34インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具
色ホワイト
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)3.2~11.3
本体質量(kg)約3.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)
本体質量(kg)約8.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75x75
液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)9.1~19.1
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)9.1~19.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200
液晶モニター1台
適合モニターサイズ49インチ
伸縮範囲(cm)約60(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
アームの可動方向水平・垂直
昇降範囲(mm)約290
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット
サイズ(inch)34
セット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具
色ホワイト
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)3.2~9.1
本体質量(kg)約2.9
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
伸縮範囲(cm)約55(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット
セット内容モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)3.2~9.1
本体質量(kg)約2.9
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約55(前後)
対応インチサイズ34まで
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ34インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具
色ホワイト
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約5.1
荷重範囲(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ25インチ
伸縮範囲(cm)約62(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで
本体質量(kg)約5.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ25インチ
伸縮範囲(cm)約62(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属
エコ商品
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで
本体質量(kg)約7.0
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。