モニターアーム :「モニターアーム 壁」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(4)
タイプ壁面取り付けタイプ 耐荷重(kg)14 対応インチサイズ~43V型 付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本 質量(kg)約1.3 シルバー/ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×279×245 角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節 関連資料(0.22MB)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タイプ壁面取り付けタイプ 耐荷重(kg)14 対応インチサイズ~50V型 付属品モニター取付ネジ(M4×14、M6×14mm)各4本 質量(kg)約1.6 シルバー/ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×279×300 角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節 関連資料(0.22MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タイプ壁面取り付けタイプ 耐荷重(kg)14 対応インチサイズ~50V型 付属品モニター取付ネジ(M4×14、M6×14mm)各4本 質量(kg)約1.3 シルバー/ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×129×209 角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節 関連資料(0.22MB)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タイプ壁面取り付けタイプ 耐荷重(kg)14 対応インチサイズ~43V型 付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本 質量(kg)約1 シルバー/ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×129×158 角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節 関連資料(0.22MB)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります