モニターアーム :「モニターアーム 2画面」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1画面のモニターアームを2画面に変換するキットです。キットには位置調整がしやすくなるハンドルが含まれます。エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が2.7kg減少しますのでご注意ください。モニターの厚さが64mm以上の場合は、モニターアームの荷重範囲はさらに減少します。モニターの重量が16.3kg以上にならないようにご注意ください。保証期間は5年間です。
用途モニターアーム用アクセサリ セット内容ボウ、ブラケット2個、ハンドル、取り付け金具 ブラック 耐荷重(kg)16.3 本体質量(kg)約2.7 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 対応インチサイズ17~26 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)縦横回転:360
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります