モニターアーム :「モニターアーム 2画面」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台
2台(17)
サンワダイレクト液晶モニタアーム
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 耐荷重(kg)2~10 適合モニターサイズ27 液晶モニター1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325 質量(kg)約3.95 材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ) 可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135 VESA対応75×75/100×100mm 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本 保証期間購入日より1年 取付支持方式ガススプリング式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付 取付方式Cクランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)~8 液晶モニター1 適合モニターサイズ~32インチ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。 必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。 3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます 4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)10 本体質量(kg)2.3 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17~27 アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
4,298 税込4,728
欠品中

ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム。軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム。大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感。デスク上のスペースを有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。高級感のあるアルマイト加工プレート。2通りの設置方法に対応、しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
レッド タイプデスク取付 取付方式クランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)2.5~11 サイズ(inch)17~35 液晶モニター1 アームの可動方向垂直
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応 力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品 簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム 細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい… そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。 画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。 表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。 ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 質量(kg)約2.1 ホワイト タイプデスク取付 取付方式クランプ式 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570 保証期間3年間 液晶モニター1 対応インチサイズ17~27まで RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付 取付方式Cクランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)2.5~7 液晶モニター1 適合モニターサイズ17~27インチ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

机の上から締められるすっきりC型クランプを採用、ガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。
取付方式Cクランプ式/グロメット式 液晶モニター1台
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付 取付方式Cクランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)2.5~7 液晶モニター1 適合モニターサイズ17~27インチ
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300 質量(kg)1.2 高さ(mm)トレイ:280 耐荷重(kg)4.5 取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
欠品中

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります