モニターアーム :「多関節アーム」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
クランプ式
クランプ式(3)
グロメット式
グロメット式(3)
クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。 対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)6.8 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 液晶モニター2面 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ 動画あり
アームの可動方向水平 適合規格VESA(75×75、100×100) 天板厚さ(mm)15~50 材質(アーム)アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター2台 長さ(mm)500 幅(mm)965 高さ(mm)548 質量(kg)4.25 保証期間5年間 セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モニターサイズ32インチまで アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
欠品中

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ~27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245~400 アスペクト比16:9
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります