モニターアーム :「PCモニターアーム」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台
2台(6)
6台(1)
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
机上スペースを有効活用!
用途在宅勤務に、オフィスワークに
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~32
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)12
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(5.6MB)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(5.3MB)
アームの可動方向水平
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具
色ホワイト
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)3.2~11.3
本体質量(kg)約3.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
取付方式クリップ式
耐荷重(kg)6
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラップトップトレイ:VESA互換モニターマウント/スタンド各種に対応、VESAブラケット(75x75 & 100x100)にネジで取り付けるノートPCホルダー。耐荷重4.5kg(モニターアーム/スタンド別売)。しっかり固定:パッド付きグリップアームを使用し、幅24cmから42cmまでのノートPCを斜めにホールド。ポートを塞がない位置にグリップを調整可能。底部ストッパー (高さ12.7mm - 22.8mm)でノートパソコンの脱落を防止。品質設計:安定性に優れ、最適な通気性を保つ放熱スロット付きスチール製トレイ。4つの滑り止めパッドで端末底部に傷をつけず、角度をつけて設置する際にずれを防止。エルゴノミクス対応のノートPC台座:ノートパソコンを目線の位置に設定して首が疲れない姿勢を促進。シングルモニターアームに設置、または2画面対応のアームやデスクマウントと併用し、ディスプレイを横にならべて画面スペースを拡張。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)トレイ:300
質量(kg)1.2
高さ(mm)トレイ:280
耐荷重(kg)4.5
取付場所モニターアームまたはモニターアーム取付けポール(VESAブラケット(別売)に固定)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載
簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能
高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠
取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載
すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)9
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター1画面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)11.3
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ34インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~34インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65
アームの可動方向水平垂直
I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
Ollin Laptop and Tablet MountはOllinとFloの両方のモニターアームにシームレスに統合します。革新的な固定機構でノートパソコンとタブレットを横にも縦にも配置できます。この便利なマウントは、ディスプレイを目の高さに持ち上げることで、ユーザーの姿勢を正しくし、デスク上のスペースを有効に使用できます。
Floで使用する際には「CBS Mount Weight」が必要になります。対応サイズ ノートパソコンの最大対応サイズ:16インチ。タブレットの対応サイズ:9.7インチ、13インチ。最大対応厚:約21.5mm
ベース部分がクリップ幅内に収まるノートパソコン・タブレットのみ対応。自宅でも、オフィスでも、Ollin Laptop and Tablet Mountは正しい姿勢と、ワークステーションの人口工学性を促進します。Ollin Laptop and Tablet Mountを外付けのマウスとキーボードと組み合わせて使用すると、目、首、腰の負担を低減させ、長時間快適に作業できるようになります。環境への負担を最小に 配送と保管時の環境への影響を低減させるため、Ollin Laptop and Tablet Mountには軽量で最小限の素材が使用されています。12年保証は長期間の使用を確実にし、その使用が終了すると、さまざまなリサイクル可能な部品に分解できます。
タイプデスク取付タイプ
耐荷重(kg)2.8
液晶モニター1
対応インチサイズノートPC:~16インチ、タブレット:9.7~13インチ※ベース部分がクリップ幅内(3.9~21.5mm)に収まるノートパソコン・タブレットのみ対応
Ollinのアームを制御する本製品のテクニカルコードは0kgから9kgまでの重量をサポート。市場に出回っているダイナミックアームでこの重量範囲においてタブレット、モニター、ノートパソコンに対応できる製品は他にはありません。Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによってユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。タッチスクリーンは私たちのコンピュータ利用方法に革新をもたらし、タッチスクリーンの機能性の最適化とユーザーのオプションを向上させるため現在ではモニターへのタッチがコンスタントかつ直観的である必要が生じています。Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。指先ひとつで縦向きから横向きへのスクリーン回転も思い通り。容易なケーブル管理システム 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)9
液晶モニター1
アームの可動方向垂直・水平
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容モニターアーム、天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、クイックリリースミニPC VESAマウント、パワーストリップブラケット
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)11.8
本体質量(kg)約17.5
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約686 (上下)
可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方60/前方5
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。