モニターアーム :「VESA ネジ」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置可能モニタ数」から絞り込む
2台(1)
簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。 トラスコ品番207-4782 セット内容取付ねじ、取付器具 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)10 適合サイズ画面:17~30インチ アーム長さ(mm)435 アズワン品番64-8717-58
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。 トラスコ品番207-4783 セット内容取付ねじ、取付器具 質量(kg)3.22 耐荷重(kg)1.5~5 適合サイズ画面:17~30インチ アーム長さ(mm)510 アズワン品番64-8754-84
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。 トラスコ品番207-4784 セット内容取付ねじ、取付器具 質量(kg)5 耐荷重(kg)1.5~5 適合サイズ画面:17~30インチ アーム長さ(mm)510 アズワン品番64-8754-85
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~9 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13~30インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります