モニターアーム :「VESA ネジ」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(1)
タイプ壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)14
対応インチサイズ~43V型
付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本
質量(kg)約1
色シルバー/ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×129×158
角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
関連資料(0.22MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
タイプ壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)14
対応インチサイズ~43V型
付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本
質量(kg)約1.3
色シルバー/ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×279×245
角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
関連資料(0.22MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場
セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケット
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)3.2~11.3
本体質量(kg)約5.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ43インチ
伸縮範囲(cm)約83
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方70/前方5
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。